LM654649-90083 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-4SCN-2DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnMFlTOHhNRGN4TURrek5qWXhOams1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVME5PWHpKRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzA5N2Q4NWQxNWEzZDg0MTNmYzhjYmY4YTJjOTA4YmY4YWJlOWJjMzQ1OWEwMDQwYjA4MGNlNmU5NTJhMTU5OA
1364878 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM654649-90083

描述

TIMKEN LM654649-90083

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM654649; 11-1/4" Bore; 14.996" Outside Diameter; 11" Width; Quadruple Row

制造商部件号

LM654649-90083

BDI部件号
1364878

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893137377
重量 / Kilogram
86.15
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM654649
装配件号
90083
装配组件
LM654649 (4) | LM654610CD (2) | K79287 (1) | LM654649XB (2)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 2 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM654649-90083
重量/磅
189.762
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM654649; 11-1/4" Bore; 14.996" Outside Diameter; 11" Width; Quadruple Row
外径
14.996 英寸 | 380.898 毫米
孔径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
装配件宽度
11 英寸 | 279.4 毫米