TIMKEN
TIMKEN
LM665949-90016
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM665949-90016
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM665949; 15-3/16" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Single Row
制造商部件号
LM665949-90016
BDI部件号
1364891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM665949-90016/p/1364891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893661346
重量 / Kilogram
45.1
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM665949
装配件号
90016
装配组件
LM665949 (1) | LM665910 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM665949-90016
重量/磅
101.615
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM665949; 15-3/16" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Single Row
外径
20.25 英寸 | 514.35 毫米
孔径
15.188 英寸 | 385.775 毫米
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米