https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-4SCN-2DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoa05pOHhNRFU0TmpJeE16azNOREEwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVME5PWHpKRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTVjYTFiZDlhOWYyMTUwYTNjMmVlNjRiZWYwOTQ2ZWFhZjUyMzk3NzQ2Nzc2ZDdmYjUxMTE0OWY1M2RmYTZlNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-4SCN-2DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoa05pOHhNRFU0TmpJeE16azNOREEwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVME5PWHpKRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTVjYTFiZDlhOWYyMTUwYTNjMmVlNjRiZWYwOTQ2ZWFhZjUyMzk3NzQ2Nzc2ZDdmYjUxMTE0OWY1M2RmYTZlNw
TIMKEN
TIMKEN
LM665949-902A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM665949-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM665949; 15-3/16" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 14" Width; Quadruple Row
制造商部件号
LM665949-902A3
BDI部件号
1364894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM665949-902A3/p/1364894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893661384
重量 / Kilogram
191.481
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM665949
装配件号
902A3
装配组件
LM665949 (4) | LM665910CD (2) | LM665910EB (1) | LM665949XB (2)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 2 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM665949-902A3
重量/磅
433.344
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM665949; 15-3/16" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 14" Width; Quadruple Row
外径
20.25 英寸 | 514.35 毫米
孔径
15.188 英寸 | 385.775 毫米
装配件宽度
14 英寸 | 355.6 毫米