TIMKEN
TIMKEN
LM665949DW-902B6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM665949DW-902B6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM665949; 15-3/16" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
制造商部件号
LM665949DW-902B6
BDI部件号
1364907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM665949DW-902B6/p/1364907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893137650
重量 / Kilogram
88.93
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM665949
装配件号
902B6
装配组件
LM665949DW (1) | LM665910 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM665949DW-902B6
重量/磅
195.871
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM665949; 15-3/16" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
孔径
15.188 英寸 | 385.775 毫米
装配件宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
20.25 英寸 | 514.35 毫米