LM67049A-902B8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-2S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMVpDOHhNREl6TlRNM01ETXdOell4TkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhNTA1ZTE4YmI2ZjY2MTM1OGU0MzgwNWY0ODYyMWZjYWI4M2ZmZDI1NDM0ZjZjN2RhMDFiYTAxY2MyODIyNjY
1364975 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM67049A-902B8

描述

TIMKEN LM67049A-902B8

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM67049; 1-1/4" Bore; 2.44" Outside Diameter; 1-21/32" Width; Double Row

制造商部件号

LM67049A-902B8

BDI部件号
1364975

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893986524
重量 / Kilogram
0.807
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM67049
装配件号
902B8
装配组件
LM67049A (2) | LM67014 (2) | LM67049XA (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.97
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM67049; 1-1/4" Bore; 2.44" Outside Diameter; 1-21/32" Width; Double Row
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
装配件宽度
1.656 英寸 | 42.062 毫米
外径
2.44 英寸 | 61.976 毫米