TIMKEN
TIMKEN
LM739749/719
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM739749/719
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM739749; 7-3/4" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Single Row
制造商部件号
LM739749/719
BDI部件号
21600538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM739749-719/p/21600538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.21
Product Group - BDI
ZUS238
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM739749
装配组件
LM739749 (1) | LM739719 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
13.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM739749; 7-3/4" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Single Row
孔径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
装配件宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米