LM739749-902B6 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1365037 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM739749-902B6

描述

TIMKEN LM739749-902B6

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM739749; 7-3/4" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

LM739749-902B6

BDI部件号
1365037

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893140452
重量 / Kilogram
11.2
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM739749
装配件号
902B6
装配组件
LM739749 (2) | LM739710CD (1) | LM739749XA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM739749-902B6
重量/磅
25.462
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM739749; 7-3/4" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
孔径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
外径
10.125 英寸 | 257.175 毫米
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米