LM739749WE-902B7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-4SCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJoaE1DOHhNRGN4TURrek56QTBNamszTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVME5PWHpSVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjA1ODIyNmJlOTVlN2QyOTA4OGU4NDNkNTRjYzUwODVmMjc3ZDg4N2ZiY2ZjMDJjOWMyMjkxNzFmODgyMzQ1ZQ
1365045 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM739749WE-902B7

描述

TIMKEN LM739749WE-902B7

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM739749; 7-3/4" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Quadruple Row

制造商部件号

LM739749WE-902B7

BDI部件号
1365045

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893140520
重量 / Kilogram
23.51
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM739749
装配件号
902B7
装配组件
LM739749WE (4) | LM739710 (4) | LM739710EB (2) | LM739710EC (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | Extended Face with Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM739749WE-902B7
重量/磅
51.79
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM739749; 7-3/4" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Quadruple Row
外径
10.125 英寸 | 257.175 毫米
装配件宽度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
孔径
7.75 英寸 | 196.85 毫米