LM742745-90019 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1365070 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM742745-90019

描述

TIMKEN LM742745-90019

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM742745; 8-3/8" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Single Row

制造商部件号

LM742745-90019

BDI部件号
1365070

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
7.75
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM742745
装配件号
90019
装配组件
LM742745 (1) | LM742710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM742745-90019
重量/磅
18.086
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM742745; 8-3/8" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Single Row
外径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
孔径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
装配件宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米