TIMKEN
TIMKEN
LM742749-90012
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM742749-90012
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM742749; 8-1/2" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Single Row
制造商部件号
LM742749-90012
BDI部件号
1365092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM742749-90012/p/1365092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893677859
重量 / Kilogram
8.35
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM742749
装配件号
90012
装配组件
LM742749 (1) | LM742710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM742749-90012
重量/磅
18.38
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM742749; 8-1/2" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Single Row
孔径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
外径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
装配件宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米