https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE1EYzNNVEV4TURRNU5ESXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVJFTk9YelJUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzEwYmY4NWZiNjUwYWQ1MWU0Nzg0MzYzOTlhYzM0ZTU0NmVkMWE4MTdlZWU5ZjkwMWMwYzQyMGI3Y2E3ODM2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE1EYzNNVEV4TURRNU5ESXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVJFTk9YelJUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzEwYmY4NWZiNjUwYWQ1MWU0Nzg0MzYzOTlhYzM0ZTU0NmVkMWE4MTdlZWU5ZjkwMWMwYzQyMGI3Y2E3ODM2
TIMKEN
TIMKEN
LM761649DWE-902C4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM761649DWE-902C4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM761649; 13.506" Bore; 17.996" Outside Diameter; 9-5/8" Width; Quadruple Row
制造商部件号
LM761649DWE-902C4
BDI部件号
1365162
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM761649DWE-902C4/p/1365162
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893926568
重量 / Kilogram
110.64
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM761649
装配件号
902C4
装配组件
LM761649DWE (2) | LM761610 (4) | LM761610EA (2) | LM761610EC (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM761649DWE-902C4
重量/磅
243.707
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM761649; 13.506" Bore; 17.996" Outside Diameter; 9-5/8" Width; Quadruple Row
外径
17.996 英寸 | 457.098 毫米
孔径
13.506 英寸 | 343.052 毫米
装配件宽度
9.625 英寸 | 244.475 毫米