LM763848-90011 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1365190 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM763848-90011

描述

TIMKEN LM763848-90011

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM763848; 14-1/4" Bore; 18-13/16" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row

制造商部件号

LM763848-90011

BDI部件号
1365190

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893685212
重量 / Kilogram
62.242
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM763848
装配件号
90011
装配组件
LM763848 (2) | LM763811DC (1) | LM763848XA (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM763848-90011
重量/磅
139.392
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM763848; 14-1/4" Bore; 18-13/16" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row
孔径
14.25 英寸 | 361.95 毫米
外径
18.813 英寸 | 477.85 毫米
装配件宽度
5.438 英寸 | 138.125 毫米