LM763848-90012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
17201404 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM763848-90012

描述

TIMKEN LM763848-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM763848; 14-1/4" Bore; 18-13/16" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row

制造商部件号

LM763848-90012

BDI部件号
17201404

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893685229
重量 / Kilogram
62.242
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM763848
装配件号
90012
装配组件
LM763848 (2) | LM763811DC (1) | LM763848XA (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM763848-90012
重量/磅
139.392
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM763848; 14-1/4" Bore; 18-13/16" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row
外径
18.813 英寸 | 477.85 毫米
装配件宽度
5.438 英寸 | 138.125 毫米
孔径
14.25 英寸 | 361.95 毫米