LM765148DW-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/missing-product-en-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnNVlpOHhNVEEzTURJeU9EVXlPVEU0TWk5dGFYTnphVzVuWDNCeWIyUjFZM1JmWlc1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMGVkYmQ2M2ViYmYwYmQzNDM4OTE2N2Q0NWUwOGQ3YmY0MjExMzNjMjg2N2VmODc4ZTUxYmEwMzI1Yjg1NDlj
24625605 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM765148DW-902A1

描述

TIMKEN LM765148DW-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM765148; 14-3/4" Bore; 19-3/4" Outside Diameter; 5-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

LM765148DW-902A1

BDI部件号
24625605

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893821429
重量 / Kilogram
64.73
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM765148
装配件号
902A1
装配组件
LM765148DW (1) | LM765110 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM765148DW-902A1
重量/磅
142.705
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM765148; 14-3/4" Bore; 19-3/4" Outside Diameter; 5-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
14.75 英寸 | 374.65 毫米
外径
19.75 英寸 | 501.65 毫米