TIMKEN
TIMKEN
LM767748DA-902A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM767748DA-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM767748; 16" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row
制造商部件号
LM767748DA-902A3
BDI部件号
1365202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM767748DA-902A3/p/1365202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893821597
重量 / Kilogram
95.11
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM767748
装配件号
902A3
装配组件
LM767748DA (1) | LM767710 (2) | LM767710EA (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM767748DA-902A3
重量/磅
209.494
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM767748; 16" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
装配件宽度
5.438 英寸 | 138.125 毫米
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米