TIMKEN
TIMKEN
LM767749DW-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM767749DW-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM767749; 16" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row
制造商部件号
LM767749DW-902A2
BDI部件号
1365214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM767749DW-902A2/p/1365214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893143767
重量 / Kilogram
90.29
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM767749
装配件号
902A2
装配组件
LM767749DW (1) | LM767710 (2) | LM767710EA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM767749DW-902A2
重量/磅
198.871
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM767749; 16" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row
装配件宽度
5.438 英寸 | 138.125 毫米
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米