TIMKEN
TIMKEN
LM769349DW-90018
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM769349DW-90018
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM769349; 17" Bore; 22-1/2" Outside Diameter; 6-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
LM769349DW-90018
BDI部件号
1365222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM769349DW-90018/p/1365222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893143934
重量 / Kilogram
113.795
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM769349
装配件号
90018
装配组件
LM769349DW (1) | LM769310 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM769349DW-90018
重量/磅
250.65
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM769349; 17" Bore; 22-1/2" Outside Diameter; 6-3/8" Width; Double Row
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
外径
22.5 英寸 | 571.5 毫米
装配件宽度
6.375 英寸 | 161.925 毫米