https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg LM769349DW-904A5
1365224 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM769349DW-904A5

描述

TIMKEN LM769349DW-904A5

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM769349; 17" Bore; 22-1/2" Outside Diameter; 6-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

LM769349DW-904A5

BDI部件号
1365224

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893821931
重量 / Kilogram
57.06
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM769349
装配件号
904A5
装配组件
LM769349DW (1) | LM769310 (2) | LM769310EA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM769349DW-904A5
重量/磅
125.691
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM769349; 17" Bore; 22-1/2" Outside Diameter; 6-3/8" Width; Double Row
外径
22.5 英寸 | 571.5 毫米
装配件宽度
6.375 英寸 | 161.925 毫米
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米