LM772748-90047 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1365233 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM772748-90047

描述

TIMKEN LM772748-90047

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM772748; 19-1/4" Bore; 24.995" Outside Diameter; 6-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

LM772748-90047

BDI部件号
1365233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893144269
重量 / Kilogram
136.26
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM772748
装配件号
90047
装配组件
LM772748 (2) | LM772710 (2) | LM772710EE (1) | LM772748XE (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM772748-90047
重量/磅
300.128
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM772748; 19-1/4" Bore; 24.995" Outside Diameter; 6-5/8" Width; Double Row
孔径
19.25 英寸 | 488.95 毫米
装配件宽度
6.625 英寸 | 168.275 毫米
外径
24.995 英寸 | 634.873 毫米