TIMKEN
TIMKEN
LM772748-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM772748-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM772748; 19-1/4" Bore; 24.995" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
LM772748-902A2
BDI部件号
1365236
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM772748-902A2/p/1365236
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893687094
重量 / Kilogram
134.176
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM772748
装配件号
902A2
装配组件
LM772748 (2) | LM772710CD (1) | LM772748XB (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM772748-902A2
重量/磅
294.6
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM772748; 19-1/4" Bore; 24.995" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
7.125 英寸 | 180.975 毫米
外径
24.995 英寸 | 634.873 毫米
孔径
19.25 英寸 | 488.95 毫米