LM78349-20024/LM78310C-20024 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1365262 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM78349-20024/LM78310C-20024

描述

TIMKEN LM78349-20024/LM78310C-20024

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM78349; 1.378" Bore; 2.44" Outside Diameter; 0.709" Width; Single Row

制造商部件号

LM78349-20024/LM78310C-20024

BDI部件号
1365262

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM78349
装配组件
LM78349 (1) | LM78310C (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.05
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM78349; 1.378" Bore; 2.44" Outside Diameter; 0.709" Width; Single Row
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
装配件宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
2.44 英寸 | 61.976 毫米