LM78349-905A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1365263 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM78349-905A1

描述

TIMKEN LM78349-905A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM78349; 1.378" Bore; 2.44" Outside Diameter; 0.709" Width; Single Row

制造商部件号

LM78349-905A1

BDI部件号
1365263

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893144665
重量 / Kilogram
0.205
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM78349
装配组件
LM78349 (1) | LM78310A (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.92
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM78349; 1.378" Bore; 2.44" Outside Diameter; 0.709" Width; Single Row
外径
2.44 英寸 | 61.976 毫米
装配件宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米