TIMKEN
TIMKEN
LM78349A-90401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM78349A-90401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM78349; 1.378" Bore; 2.44" Outside Diameter; 0.709" Width; Single Row
制造商部件号
LM78349A-90401
BDI部件号
1365266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM78349A-90401/p/1365266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893658858
重量 / Kilogram
0.201
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM78349
装配组件
LM78349A (1) | LM78310C (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.03
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM78349; 1.378" Bore; 2.44" Outside Diameter; 0.709" Width; Single Row
外径
2.44 英寸 | 61.976 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
装配件宽度
0.709 英寸 | 18 毫米