TIMKEN
TIMKEN
LM806649-902A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM806649-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM806649; 2-1/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
LM806649-902A3
BDI部件号
1365282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM806649-902A3/p/1365282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893430690
重量 / Kilogram
0.942
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM806649
装配件号
902A3
装配组件
LM806649 (2) | LM806610 (2) | K114294R (1) | K114295R (2)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM806649-902A3
重量/磅
2.075
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM806649; 2-1/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Double Row
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
装配件宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.98 毫米