LM814849-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1365302 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM814849-902A1

描述

TIMKEN LM814849-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM814849; 3-1/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2" Width; Double Row

制造商部件号

LM814849-902A1

BDI部件号
1365302

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893696942
重量 / Kilogram
1.961
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM814849
装配件号
902A1
装配组件
LM814849 (2) | LM814810 (2) | LM814810EA (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM814849-902A1
重量/磅
4.478
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM814849; 3-1/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
3.063 英寸 | 77.8 毫米