LM869448-90067 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1365315 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM869448-90067

描述

TIMKEN LM869448-90067

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM869448; 17" Bore; 22-1/2" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

LM869448-90067

BDI部件号
1365315

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893702735
重量 / Kilogram
97.251
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM869448
装配件号
90067
装配组件
LM869448 (2) | LM869410CD (1) | LM869448XA (1)
轴向游隙
0.036
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM869448-90067
重量/磅
214.402
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM869448; 17" Bore; 22-1/2" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
6.125 英寸 | 155.575 毫米
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
外径
22.5 英寸 | 571.5 毫米