TIMKEN
TIMKEN
LM869448-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM869448-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM869448; 17" Bore; 22-1/2" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
LM869448-902A2
BDI部件号
1365319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM869448-902A2/p/1365319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893145655
重量 / Kilogram
97.251
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM869448
装配件号
9A2A2
装配组件
LM869448 (2) | LM869410CD (1) | LM869448XA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM869448-902A2
重量/磅
214.402
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM869448; 17" Bore; 22-1/2" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
6.125 英寸 | 155.575 毫米
外径
22.5 英寸 | 571.5 毫米
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米