TIMKEN
TIMKEN
LM869449ADW-90058
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM869449ADW-90058
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM869449; 17" Bore; 22-1/2" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
LM869449ADW-90058
BDI部件号
1365329
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM869449ADW-90058/p/1365329
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893702971
重量 / Kilogram
91.318
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM869449
装配件号
90058
装配组件
LM869449ADW (1) | LM869410 (2) | LM869410EA (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | Pilots and Slots Each End | Holes in Large Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM869449ADW-90058
重量/磅
201.322
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM869449; 17" Bore; 22-1/2" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
装配件宽度
5.375 英寸 | 136.525 毫米
外径
22.5 英寸 | 571.5 毫米