https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-DCN-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobFlpOHhNRGMzTWpreE5UZzBOekU1T0M5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlFUTA1ZlExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjlhZDQ2NzYyNWZkMjQyNGJkYTc0NDJjZmJjODNiOTY0NDc2NzNmZjkzOTQ2ZDkxNDdiNThhODViNmQ4MDVkZg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-DCN-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobFlpOHhNRGMzTWpreE5UZzBOekU1T0M5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlFUTA1ZlExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjlhZDQ2NzYyNWZkMjQyNGJkYTc0NDJjZmJjODNiOTY0NDc2NzNmZjkzOTQ2ZDkxNDdiNThhODViNmQ4MDVkZg
TIMKEN
TIMKEN
LM881245DW-904A5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM881245DW-904A5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM881245DW; 25" Bore; 37" Outside Diameter; 12" Width; Double Row
制造商部件号
LM881245DW-904A5
BDI部件号
1365333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM881245DW-904A5/p/1365333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893929255
重量 / Kilogram
732.37
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM881245DW
装配件号
904A5
装配组件
LM881245DW-40831 (1) | LM881214-40000 (2) | LM881214EA-20000 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1627.259
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM881245DW; 25" Bore; 37" Outside Diameter; 12" Width; Double Row
外径
37 英寸 | 939.8 毫米
孔径
25 英寸 | 635 毫米
装配件宽度
12 英寸 | 304.8 毫米