LM961548-90039 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1365345 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM961548-90039

描述

TIMKEN LM961548-90039

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM961548; 13-1/2" Bore; 17.996" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

LM961548-90039

BDI部件号
1365345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893718286
重量 / Kilogram
59.257
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM961548
装配件号
90039
装配组件
LM961548 (2) | LM961511D (1) | LM961548XB (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM961548-90039
重量/磅
130.522
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM961548; 13-1/2" Bore; 17.996" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
外径
17.996 英寸 | 457.098 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米
孔径
13.5 英寸 | 342.9 毫米