https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg LM974535DW-90010
1365356 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM974535DW-90010

描述

TIMKEN LM974535DW-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM974535; 19" Bore; 28-7/8" Outside Diameter; 7.874" Width; Double Row

制造商部件号

LM974535DW-90010

BDI部件号
1365356

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893146317
重量 / Kilogram
288.362
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM974535
装配件号
90010
装配组件
LM974535DW (1) | LM974511 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM974535DW-90010
重量/磅
635.729
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM974535; 19" Bore; 28-7/8" Outside Diameter; 7.874" Width; Double Row
装配件宽度
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
19 英寸 | 482.6 毫米
外径
28.875 英寸 | 733.425 毫米