TIMKEN
TIMKEN
LM975339DW-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM975339DW-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM975339; 20.077" Bore; 28-7/8" Outside Diameter; 7.845" Width; Double Row
制造商部件号
LM975339DW-90010
BDI部件号
1365357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM975339DW-90010/p/1365357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893146331
重量 / Kilogram
264.75
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM975339
装配件号
90010
装配组件
LM975339DW (1) | LM975311 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM975339DW-90010
重量/磅
583.14
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM975339; 20.077" Bore; 28-7/8" Outside Diameter; 7.845" Width; Double Row
孔径
20.077 英寸 | 509.956 毫米
装配件宽度
7.845 英寸 | 199.263 毫米
外径
28.875 英寸 | 733.425 毫米