SKF
SKF
M 12649/610/Q
SKF SKF
描述
SKF M 12649/610/Q
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M12649; 21.43MM Bore; 50MM Outside Diameter; 17.526MM Width; Single Row
制造商部件号
M 12649/610/Q
BDI部件号
1423058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M-12649-610-Q/p/1423058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.168
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M12649
装配组件
M12649 (1) | M12610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.37479
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M12649; 21.43MM Bore; 50MM Outside Diameter; 17.526MM Width; Single Row
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
0.844 英寸 | 21.43 毫米
装配件宽度
0.69 英寸 | 17.526 毫米