SKF
SKF
M 336949/912
SKF SKF
描述
SKF M 336949/912
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M336949; 180MM Bore; 265MM Outside Diameter; 52MM Width; Single Row
制造商部件号
M 336949/912
BDI部件号
1304438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M-336949-912/p/1304438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M336949
装配组件
M336949 (1) | M336912 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M336949; 180MM Bore; 265MM Outside Diameter; 52MM Width; Single Row
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
10.433 英寸 | 265 毫米
装配件宽度
2.047 英寸 | 52 毫米