SKF
SKF
M 349549/510/VE174
SKF SKF
描述
SKF M 349549/510/VE174
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M349549; 10-1/8" Bore; 13.504" Outside Diameter; 2.244" Width; Single Row
制造商部件号
M 349549/510/VE174
BDI部件号
1304440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M-349549-510-VE174/p/1304440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M349549
装配组件
M349549 (1) | M349510 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M349549; 10-1/8" Bore; 13.504" Outside Diameter; 2.244" Width; Single Row
装配件宽度
2.244 英寸 | 57 毫米
孔径
10.125 英寸 | 257.175 毫米
外径
13.504 英寸 | 343.002 毫米