TIMKEN
TIMKEN
M-5117-A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M-5117-A
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; 30" Bore; 35" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Single Row
制造商部件号
M-5117-A
BDI部件号
1366387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M-5117-A/p/1366387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796093706
重量 / Kilogram
90.718
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 4
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
197.932
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; 30" Bore; 35" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Single Row
外径
35 英寸 | 889 毫米
装配件宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
30 英寸 | 762 毫米