SKF
SKF
M 86647/610/QCL7C
SKF SKF
描述
SKF M 86647/610/QCL7C
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M86647; 28.58MM Bore; 64.3MM Outside Diameter; 21.43MM Width; Single Row
制造商部件号
M 86647/610/QCL7C
BDI部件号
1423060
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M-86647-610-QCL7C/p/1423060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.349
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M86647
装配组件
M86647 (1) | M86610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.75
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M86647; 28.58MM Bore; 64.3MM Outside Diameter; 21.43MM Width; Single Row
孔径
1.125 英寸 | 28.58 毫米
外径
2.531 英寸 | 64.3 毫米
装配件宽度
0.844 英寸 | 21.43 毫米