M 86649/86610 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1478651 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

M 86649/86610

描述

SKF M 86649/86610

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M86649; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row

制造商部件号

M 86649/86610

BDI部件号
1478651

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M86649
装配组件
M86649 (1) | M86610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M86649; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
2.531 英寸 | 64.3 毫米
装配件宽度
0.844 英寸 | 21.43 毫米