https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
M 88048/2/010/2/QCL7C
SKF SKF
描述
SKF M 88048/2/010/2/QCL7C
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M88048; 33.35MM Bore; 68.25MM Outside Diameter; 22.225MM Width; Single Row
制造商部件号
M 88048/2/010/2/QCL7C
BDI部件号
1421765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M-88048-2-010-2-QCL7C/p/1421765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577712011
重量 / Kilogram
0.384
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M88048
装配组件
M88048(1) | M88010(1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.838
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M88048; 33.35MM Bore; 68.25MM Outside Diameter; 22.225MM Width; Single Row
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
2.687 英寸 | 68.25 毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米