M12649-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
1365399 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M12649-902A1

描述

TIMKEN M12649-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M12649; 27/32" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 0.69" Width; Single Row

制造商部件号

M12649-902A1

BDI部件号
1365399

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893696515
重量 / Kilogram
0.165
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M12649
装配组件
M12649 (1) | M12610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.37
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M12649; 27/32" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 0.69" Width; Single Row
孔径
0.844 英寸 | 21.43 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
装配件宽度
0.69 英寸 | 17.526 毫米