NSK
NSK
M12649R/610 RNES4C
NSK NSK
描述
NSK M12649R/610 RNES4C
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M12649; 21.43MM Bore; 50MM Outside Diameter; 17.526MM Width; Single Row
制造商部件号
M12649R/610 RNES4C
BDI部件号
15092957
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M12649R-610-RNES4C/p/15092957
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 32 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M12649
装配组件
M12649R (1) | M12610RNES4C (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M12649; 21.43MM Bore; 50MM Outside Diameter; 17.526MM Width; Single Row
装配件宽度
0.69 英寸 | 17.526 毫米
孔径
0.844 英寸 | 21.43 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米