M224749-90039 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1365462 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M224749-90039

描述

TIMKEN M224749-90039

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M224749; 4-3/4" Bore; 6-7/8" Outside Diameter; 3-1/16" Width; Double Row

制造商部件号

M224749-90039

BDI部件号
1365462

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893520575
重量 / Kilogram
5.643
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M224749
装配件号
90039
装配组件
M224749 (2) | M224710DC (1) | M224749XC (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M224749-90039
重量/磅
12.891
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M224749; 4-3/4" Bore; 6-7/8" Outside Diameter; 3-1/16" Width; Double Row
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
装配件宽度
3.063 英寸 | 77.8 毫米
外径
6.875 英寸 | 174.625 毫米