M231649-90012 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
21965942 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M231649-90012

描述

TIMKEN M231649-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M231649; 6" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1-27/32" Width; Single Row

制造商部件号

M231649-90012

BDI部件号
21965942

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893527109
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M231649
装配件号
90012
装配组件
M231649 (1) | M231610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M231649-90012
重量/磅
13.274
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M231649; 6" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1-27/32" Width; Single Row
装配件宽度
1.844 英寸 | 46.83 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米