TIMKEN
TIMKEN
M238840-902A8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M238840-902A8
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M238840; 7" Bore; 10-5/8" Outside Diameter; 4-11/16" Width; Double Row
制造商部件号
M238840-902A8
BDI部件号
1365623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M238840-902A8/p/1365623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893538273
重量 / Kilogram
22.852
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M238840
装配件号
902A8
装配组件
M238840 (2) | M238810CD (1) | M238840XA (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M238840-902A8
重量/磅
53.41
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M238840; 7" Bore; 10-5/8" Outside Diameter; 4-11/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.688 英寸 | 119.075 毫米
外径
10.625 英寸 | 269.875 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米