M238849-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1365629 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M238849-902A2

描述

TIMKEN M238849-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M238849; 7-3/8" Bore; 10-5/8" Outside Diameter; 4-11/16" Width; Double Row

制造商部件号

M238849-902A2

BDI部件号
1365629

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893538730
重量 / Kilogram
20.04
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M238849
装配件号
902A2
装配组件
M238849 (2) | M238810CD (1) | M238849XB (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M238849-902A2
重量/磅
44.18
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M238849; 7-3/8" Bore; 10-5/8" Outside Diameter; 4-11/16" Width; Double Row
外径
10.625 英寸 | 269.875 毫米
装配件宽度
4.688 英寸 | 119.075 毫米
孔径
7.375 英寸 | 187.325 毫米