M241547-90029 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1365701 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M241547-90029

描述

TIMKEN M241547-90029

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M241547; 8" Bore; 11-7/8" Outside Diameter; 4.939" Width; Double Row

制造商部件号

M241547-90029

BDI部件号
1365701

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893542553
重量 / Kilogram
46.147
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M241547
装配件号
90029
装配组件
M241547 (2) | M241513XD (1) | M241547XA (1) | K504073 (2) | K504074 (2) | K504075 (1) | K74588 (3) | K75801 (1)
轴向游隙
0.023 to 0.025
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M241547-90029
重量/磅
101.737
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M241547; 8" Bore; 11-7/8" Outside Diameter; 4.939" Width; Double Row
装配件宽度
4.939 英寸 | 125.451 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
11.875 英寸 | 301.625 毫米