https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
M241547-90050
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M241547-90050
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M241547; 8" Bore; 11-7/8" Outside Diameter; 4.939" Width; Double Row
制造商部件号
M241547-90050
BDI部件号
1365703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M241547-90050/p/1365703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893542591
重量 / Kilogram
37.4
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M241547
装配件号
90050
装配组件
M241547 (2) | M241513XD (1) | M241547XA (1) | K504073 (2) | K504074 (2)
轴向游隙
0.023 to 0.025
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M241547-90050
重量/磅
82.377
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M241547; 8" Bore; 11-7/8" Outside Diameter; 4.939" Width; Double Row
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
装配件宽度
4.939 英寸 | 125.451 毫米
外径
11.875 英寸 | 301.625 毫米