TIMKEN
TIMKEN
M241547-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M241547-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M241547; 8" Bore; 11-1/2" Outside Diameter; 4-15/16" Width; Double Row
制造商部件号
M241547-902A2
BDI部件号
1365711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M241547-902A2/p/1365711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893542751
重量 / Kilogram
25.584
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M241547
装配件号
902A2
装配组件
M241547 (2) | M241510CD (1) | X2S-67983 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M241547-902A2
重量/磅
56.352
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M241547; 8" Bore; 11-1/2" Outside Diameter; 4-15/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.938 英寸 | 125.425 毫米
外径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米