M241549-90017 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1365722 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M241549-90017

描述

TIMKEN M241549-90017

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M241549; 8-1/16" Bore; 11-1/2" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

M241549-90017

BDI部件号
1365722

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893542928
重量 / Kilogram
24.16
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M241549
装配件号
90017
装配组件
M241549 (2) | M241510 (2) | M241510EC (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M241549-90017
重量/磅
53.214
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M241549; 8-1/16" Bore; 11-1/2" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
孔径
8.063 英寸 | 204.8 毫米
外径
11.5 英寸 | 292.1 毫米