M244249-90112 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1365744 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M244249-90112

描述

TIMKEN M244249-90112

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M244249; 8-11/16" Bore; 12-3/8" Outside Diameter; 5-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

M244249-90112

BDI部件号
1365744

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893547688
重量 / Kilogram
31.838
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M244249
装配件号
90112
装配组件
M244249 (2) | M244210CD (1) | M244249XA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M244249-90112
重量/磅
70.19
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M244249; 8-11/16" Bore; 12-3/8" Outside Diameter; 5-3/16" Width; Double Row
外径
12.375 英寸 | 314.325 毫米
孔径
8.688 英寸 | 220.675 毫米
装配件宽度
5.188 英寸 | 131.775 毫米